Beli gas helium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IWAKI Chromatography Column Glass with PTFE Stopcock (Kolom Kromatografi)
    Mulai

    Rp1.499.900

  2. DAIZO Gas Leak Detection Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DAIZO Gas Leak Detection Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    atribut:
    • Ingredients: pure water, surfactant, Triethanolamine, Other
    • Package Size (mm): 60x60x235
  3. IWAKI Chromatography Column Glass with PTFE Stopcock TS Joint (Kolom Kromatografi)
    17%
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. IWAKI Chromatography Column Glass with Glass Stopcock TS Joint (Kolom Kromatografi)
    Mulai

    Rp1.299.900

  5. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  6. Synthware Chromatography Column with PTFE Stopcock (Kolom Kromatografi)
    Mulai

    Rp5.099.900

  7. IWAKI Chromatography Column Glass with Glass Stopcock (Kolom Kromatografi)
    Mulai

    Rp1.099.900

  8. TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Leak Check Defect Detector Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Material: Principal components:Surfactants, Water
    • Volume (ml): 354
    • Purpose of Use: Discovery of gas leaks at welded joints and welds of various gas appliances and piping systems. Discovering refrigerant leaks in equipment such as air conditioners, refrigerators and piping junctions.
  9. Rocker Vacuum Filtration System 300-MF31 (Filtrasi Vakum)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Rocker Vacuum Filtration System 300-MF31 (Filtrasi Vakum)
    Deskripsi:
    Filtration System International Certificates: - CE certification- CSA certification (Rocker 300)- IP30 protection (Rocker 300)- RoHS certification (Rocker 300) Filtration System Applications :- Suspended solid test- Vacuum filtration
    atribut:
    • Dimension (cm) (LxWxH): 26.8 x 13.5 x 20.4
    • Motor roatation speed: 1450
    • Horse Power (HP): 1/8
    • Noise Level (dB): 50
    • Filter Diameter (mm): 47
    • Funnel Capacity (ml): 300
    • Funnel Material: PES
    • Funnel lid Material: PP
    • Hose barb (5/16 inch): ID8
    • Maximum Current (A) : 0.3
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 20
    • Maximum Vacuum (mbar): 105
    • Membrane support Material: PES
    • Net Weight (kg): 4.1
    • Support base Material: PES
    • Thermal Protection: Yes
    • Vacuum Regulator: Yes
    • Waste bottle Material: Borosilicate glass with drain
    • Waste bottle capacity (ml): 1000
  10. Taiho Kohzai Leak Foamer (Pendeteksi Kebocoran Gas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  11. Marienfeld Cover Glass (Kaca Penutup Preparat)
    Mulai

    Rp909.900

    Marienfeld Cover Glass (Kaca Penutup Preparat)
    Deskripsi:
    Cover / Deck Glass digunakan untuk melindungi atau menutup sampel yang akan diamati dalam praktikum. Alat ini berbentuk penutup kaca bagian datar yang tipis dari bahan transparan, ukurannya berupa persegi atau persegi panjang.Alat ini ditempatkan di atas objek untuk dilihat dengan mikroskop digunakan untuk melindungi atau untuk menutup sampel yang akan diamati dalam praktikum.Biasanya alat ini digunakan pada laboratorium, instansi kesehatan, rumah sakit dll.
  12. SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC chromatography column with PTFE cock
    Mulai

    Rp2.799.900

    SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY SPC chromatography column with PTFE cock
    Deskripsi:
    ・Because it is equipped with a PTFE cock, it is possible to adjust the dropping speed of the developing solvent and perform separation and purification.・Since the glass filter is welded to the column, it can be used as it is packed with packing material. · Since it is compatible with the SPC19 standard, it is possible to connect a C-cone type or T-tip type at the top and an S-socket type at the bottom.
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 300
    • Material: Borosilicate glass
  13. Whatman Filter Paper Quantitative Ashless Grade 42 (Kertas Saring Kuantitatif)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Whatman Filter Paper Quantitative Ashless Grade 42 (Kertas Saring Kuantitatif)
    atribut:
    • Material: circles , cotton filters (high-quality cotton linters)
    • Parameter: 0.40 psi wet burst, 1870 sec/100 mL speed (Herzberg)
    • Ash: ≤0.007%
    • Basis Weight (g/m²): 100
    • Pore Size (µm): 2.5 (Particle retention)
    • Thickness (µm): 200
  14. AS ONE Chromatography Tubing without Filter with PTFE Stopcock (Tabung Kolom Kromatografi Tanpa Filter Kran Kaca)
    Mulai

    Rp1.799.900

    AS ONE Chromatography Tubing without Filter with PTFE Stopcock (Tabung Kolom Kromatografi Tanpa Filter Kran Kaca)
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass-1
    • Column Length (mm): 300
    • Foot Outer Diameter (mm): 8
    • Material (Cock): PTFE
  15. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
Daftar Harga gas helium Terbaru October 2026
IWAKI Chromatography Column Glass with PTFE Stopcock (Kolom Kromatografi)Rp1.499.900
DAIZO Gas Leak Detection Spray (Pendeteksi Kebocoran Gas)Rp1.399.900
IWAKI Chromatography Column Glass with PTFE Stopcock TS Joint (Kolom Kromatografi)Rp1.399.900
IWAKI Chromatography Column Glass with Glass Stopcock TS Joint (Kolom Kromatografi)Rp1.299.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
Synthware Chromatography Column with PTFE Stopcock (Kolom Kromatografi)Rp5.099.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopcock With Batch Certificate BuretRp1.399.900
HALDENWANGER Spatula Porcelain Ware with Spoon (Sendok Spatel)Rp989.900
IWAKI Chromatography Column Glass with Glass Stopcock (Kolom Kromatografi)Rp1.099.900
Synthware Chromatography Column with PTFE Stopcock and Coarse Frit (Kolom Kromatografi)Rp3.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)